Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau
Artikel-Nr.:
     380-10010617-M
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4035042-M
EAN/GTIN:
     4051642650203
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
gepudert, AQL 1.5, 100er Box, gepudert
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Naturlatex
- glatte Oberfläche
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (KP)
- ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD GLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 5,7 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Latex
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,01*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,72*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.