Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikelbild: 4-fach Wandhalter Edelstahl für Einweghandschuhe
Artikel-Nr.:
     380-10090099
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10090099
EAN/GTIN:
     4250348955630
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender edelstahl 4-fach
Innenabmessungen: H/B/T= 520x248x82 mm, 4-fach Edelstahl Wandhalter für Einweghandschuhe
Innenabmessungen: H/B/T= 520x248x82 mm
Wandmontage waagrecht und senkrecht möglich
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Bohrschablone und Größenaufklebern
Materialstärke: 1 mm
für alle Handschuhboxen mit einem Längenmaß von 215 mm bis 246 mm einsetzbar/kompatibel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, 4-fach, 520*248*82, Edelstahl, Einweghandschuhe, H/B/T=, Innenabmessungen:, Wandhalter, aus, für, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,19*
Ähnlich
care & serve
40451425
ab € 3,74*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.