Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Artikel-Nr.:
     369-E6019673
Herst.-Nr.:
     E6019673
EAN/GTIN:
     4044917432284
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. · Arbeitshöhe verstellbar· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen · 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
ja
Farbe Gestell:
alusilber
Plattenstärke:
19 mm
Abmessung (B x T x H):
1600 x 800 x 680-820mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-820 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1600 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Plattenfarbe:
graphit
Abmessungen (B x T x H):
1600 x 800 x 680-820 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 252,25*
€ 306,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 317,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,67*
€ 319,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,86*
€ 326,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 339,61*
€ 402,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019683
ab € 168,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4155.1
ab € 419,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4150
ab € 234,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4157
ab € 333,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019677
ab € 269,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.