Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm grafit
Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm grafit
Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4157
Herst.-Nr.:
     4157
EAN/GTIN:
     4044917433045
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Vierbein-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Schwebeplatte
  • Tischplatten: Pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
52 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 337,51*
€ 408,38*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 331,32*
€ 417,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,32*
€ 394,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019683
ab € 168,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4155.1
ab € 423,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4150
ab € 233,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019673
ab € 248,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019677
ab € 268,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.