Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, 4-Fuß-Gestellalusilber, Schwebepl
Artikel-Nr.:
     369-E6019683
Herst.-Nr.:
     E6019683
EAN/GTIN:
     4044917432307
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. · Arbeitshöhe verstellbar· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen · 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
ja
Farbe Gestell:
alusilber
Plattenstärke:
19 mm
Abmessung (B x T x H):
1000 x 600 x 680-820mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-820 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Plattenfarbe:
graphit
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 600 x 680-820 mm
Tiefe:
600 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 168,64*
€ 214,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,82*
€ 227,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,36*
€ 234,47*
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 223,62*
€ 287,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 240,76*
€ 292,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4155.1
ab € 423,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 220,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 247,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4150
ab € 233,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4157
ab € 331,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019673
ab € 248,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019677
ab € 268,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 287,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.