| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6015560 Herst.-Nr.: 184501 EAN/GTIN: 4029713200411 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber Ausführung: Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis. Weitere Informationen: | | Ableseart: | analog | Messbereich: | 0 - 150 mm | Nonius: | 0.05 " | DIN: | 862 | Schnabellänge: | 40 mm | Ausführung: | mit Momentfeststellung | Tiefenmaß: | eckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Messschieber, Präzisions-Taschenmessschieber |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,91* | € 29,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,48* | € 29,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,76* | € 29,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,60* | € 30,77* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,15* | € 35,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|