| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0184501 Herst.-Nr.: 0184501 EAN/GTIN: 4029713200411 |
| |
|
| | |
| Taschenmesschieber RCr Momentf. 1/20mm +1/128\" 150x 40mm Weitere Informationen: | | Tiefenmaß: | eckig | Ablesung_2: | 1/128 Zoll | Ablesung_1: | ,05 mm | Schnabellänge_2: | Jan-57 Zoll | Schnabellänge_1: | 40 mm | Norm: | DIN 862 | Messbereich_2: | 6 Zoll | Messbereich_1: | 150 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, 0184501, 4029713200411, Messschieber, DIN862, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,00* | € 28,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,63* | € 28,36* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,81* | € 28,40* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,55* | € 29,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,38* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|