| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1014417 Herst.-Nr.: 4029713200411 EAN/GTIN: 4029713200411 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber • Genauigkeit nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Skala und Nonius mattverchromt • 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bzw. 3-fach-Messungen bei Messbereich 300 mm (Innen-, Außen- und Stufenmessungen) • Gewindetabelle auf der Rückseite Lieferung: Im Kunstlederetui. Weitere Informationen: | | Tiefenmessstange: | eckig | Max. Messbereich: | 150 | Produktart: | Taschenmessschieber | Ablesung: | 0,05 | Schnabellänge: | 40 | Ausführung: | analog | Hersteller: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, HELIOS, PREISSER, Taschenmeßschieber, Momentfür, 150, mm |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,90* | € 28,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,55* | € 28,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,69* | € 28,35* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,56* | € 29,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,44* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|