Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0184 501 Taschenmessschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58297
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0184 501
EAN/GTIN:
     4029713200411
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Features:
In Kunstledertasche
Nach DIN 862
Lieferumfang:
Kunstledertasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
0184 501
Messbereich:
150 mm
Gewicht:
140 g
Ablesung (Details):
0.05 mm
Typ:
0184 501
Ablesung:
0.05 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 862
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt verchromt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Messbereich (max.):
150 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 28,30*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,55*
€ 28,31*
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,69*
€ 28,35*
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 29,35*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 23,44*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.