Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-763025 Herst.-Nr.: 87 01 250 EAN/GTIN: 4003773022022 |
| |
|
| | |
| Wasserpumpenzangen Knipex Cobra 5593 55930250K009 250mm, CRV, Griffe mit Kunststoff überzogen, rot - Knipex Hightech-Wasserpumpenzangen Cobra 8701250 nach DIN ISO 8976 - für komfortable und effektive Greif- und Schraubarbeiten an Rohren und Verschraubungen. Knipex Cobra - kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr, stattdessen: obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe ranschieben ? genial einfach. Länge: 250mm, Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen, geeignet für: 46mm Muttern und 2 Zoll Rohre, Feineinstellung: 25-fach, Farbe: rot. Ausführung: Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC), schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, Feineinstellung ermöglicht optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen, durchgestecktes Gleitgelenk für hohe Seitenstabilität, hohe Stabilität durch doppelte Führung, Klemmschutz gegen Quetschverletzungen, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Kopf poliert. Herstellergarantie: 12 Monate. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex zangenschlüssel l.250mm spann-w.46mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, Wasserpumpenzangen, Zangen, Rohrzangen, Greifzangen, Wapu Zangen |
| | |
| | | Angebote (60) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,98* | € 19,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,96* | € 19,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,07* | € 19,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,03* | € 19,52* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,20* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|