Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 09 250 V01 3 Paar Kunststoffbacken für alle 87 XX 250er Modelle (Modelle ab 2007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-87 09 250 V01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 09 250 V01
EAN/GTIN:
     4003773088073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Wapu Zange
87 09 250 V01 3 Paar Kunststoffbacken für alle 87 XX 250er Modelle (Modelle ab 2007) Optimal geeignet für runde Werkstücke an Armaturen und weitere empfindliche Materialien dank weicher Greifflächen. Gesamte Greiffläche/Verzahnung ist bedeckt: verhindert Beschädigungen durch die aggressiven Zähne der Greifbacken. Einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken mittels innenliegendem Rasthaken. Glatte Schonbackengreifflächen (keine Verzahnung). Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
87 09 250 V01
EAN Code:
4003773088073
Produkt-Name:
3 Paar Kunststoffbacken für alle 87 XX 250er Modelle (Modelle ab 2007)
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
3 Paar Kunststoffbacken für alle 87 XX 250er Modelle (Modelle ab 2007)
Masse:
15 kg
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
sonstige
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
40 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wapu zange, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, cobra®, cobra, baustellenzubehör, baustellen werkzeuge, flugzeugbau, industrie, kfz, klemmen, landwirtschaft, luftfahrt, sanitär, zangen, werkstattbedarf, werkstattzubehör, 87 09
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.