Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 01 250 Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773022022
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 250
EAN/GTIN:
     4003773022022
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
87 01 250 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF001438:
EU570448
EF012456:
25
EF000019:
false
EF001463:
false
EF007841:
EV009554
EF006299:
-
EF001031:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF005953:
EU570448
EF007939:
-
EF025409:
EU570448
EF001813:
-
EF005976:
EU570448
EF005383:
false
Länge:
250 mm
für Rohre:
2 Zoll
für Muttern:
46 mm
Feineinstellung:
25-fach
BAA059001:
87 01 250
BAA271001:
4003773022022
BAA316001:
KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
BAA018001:
250 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
BAB576001:
335 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 8976
Gewicht:
335 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3055930250
kata_BGx_Nr:
3535362850
Einstellpositionen:
25
Oberfläche:
grau atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAA936c004
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000164
ETIM-7.0:
EC000164
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Kapazität Rohre mm:
50 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 Zoll
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, armaturenzange knipex, armaturenzange, eckrohrzange 2 zoll, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
693
1
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 19,29*
Lager 7
462
1
€ 4,79*
ab € 16,13*
€ 19,49*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 19,52*
3 Tage
1715
1
€ 5,49*
ab € 16,32*
€ 19,65*
1 Tag
562
1
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,71*
Sonstiges
Knipex
87 09 250 V01
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.