Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings. Schraubenfedern für lange Lebensdauer. Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort. Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit...
87 01 250 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an R...
Gedore red Rohrzange amerikanisches Modell 1.1/2 Zoll Hauptmerkmale: Typ Stillson Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung Mit Aufhängeloch Stahl, geschmiedet
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 250,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professione...
• Glatte Innenbacken schonen den Chromüberzug der Armaturen • Aus Spezialstahl • Mit Klemmschutz • Kopf Hochglanz poliert • Verchromt • Mit tauchbeschichteten Griffen • Nach DIN ISO 8976
88 06 250 KNIPEX Alligator® guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: ...
81 13 250 Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip" ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Feinverstellung für optimale Anpa...
parallelstehende, glatte Backen ohne Brennerloch - Öffnung max. 36 mm - mit Rillengelenk für verchromte Badarmaturen - 6-fache Raste - glatte Greifflächen - Klemmschutz - verchromt - Länge 250 mm
Gedore red Rohrzange amerikanisches Modell 2.1/8 Zoll Hauptmerkmale: Typ Stillson Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung Mit Aufhängeloch Stahl, geschmiedet