Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-165100 Herst.-Nr.: HL-L5100DN EAN/GTIN: 4977766753319 |
| | |
|
| | |
| Drucker Brother HL-L5100DN S/W-Laserdrucker Duplexdruck, LAN/USB 2.0, 40 Seiten/Minute, 1.200 x 1.200 dpi - Professioneller S/W-Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit LAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle. Optimal für Druckvolumen von durchschnittlich 3.500 Seiten pro Monat (max. Druckvolumen ca. 50.000 Seiten/Monat). Druckgeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten/Minute (Simplex), Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, Duplex: Ja (automatisch), Schnittstellen: 10/100 Base-TX und USB 2.0 Hi-Speed, Speicher: 256 MB, Aufwärmzeit aus Sleepmodus: unter 4,8 Sekunden, Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: unter 7,2 Sekunden, Maße: 373 x 255 x 388 mm (BxHxT), Gewicht: 10,7 kg, Ausführung: Ein/Aus-Schalter, Tonersparmodus, Energiesparmodus, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Zubehör: Trommel DR-3400 (ca. 50.000 Seiten), Toner TN-3430 (ca. 3.000 Seiten), Toner TN-3480 (8.000 Seiten). Lieferumfang: Toner TN-3430 für ca. 3.000 Seiten und Trommel DR-3400 für ca. 50.000 Seiten. Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,84* | € 193,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,26* | € 211,21* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 188,70* | € 211,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 190,10* | € 213,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 192,43* | € 215,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|