Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5100DN Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L5100DN Laserdrucker
Brother HL-L5100DN Laserdrucker
Brother HL-L5100DN Laserdrucker
Brother HL-L5100DN Laserdrucker
Brother HL-L5100DN Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     CM-W26948K
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5100DNG1
EAN/GTIN:
     4977766753319
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Brother HL-L5100DN - Drucker - monochrom - Laser

Produktbeschreibung:

Brother HL-L5100DN - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, LAN mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages Mit seiner Netzwerk-Schnittstelle ist der Brother HL-L5100DN das ideale Modell für Arbeitsgruppen. Das LCD-Display vereinfacht die Adminstration und den Arbeitsalltag erheblich.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Druckertyp = Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
    • Servicepaket = Brother PRINT AirBag for 200000 pages

    Drucker

    • Druckgeschwindigkeit = Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
    • Eingebaute Geräte = Status-LCD
    • Anschlusstechnik = Verkabelt
    • Schnittstelle = USB 2.0, LAN
    • Max. Auflösung (S/W) = 1200 x 1200 dpi
    • Automatisches Duplexing = Ja
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W = 7.2 Sek.
    • Druckersprache = PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
    • Medienhandhabung = 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung

    Prozessor

    • Prozessor = Cortex-A9 800 MHz

    RAM

    • RAM Installiert (Max.) = 256 MB

    Medienhandhabung

    • Medientyp = Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
    • Mediengrößenklasse = A4/Legal
    • Max. Mediengröße = Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
    • Minimale Mediengröße (Angepasst) = 76.2 mm x 127 mm
    • Max. Mediengröße (angepasst) = 216 mm x 356 mm
    • Mediengrößen = ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
    • Mediengewicht = 60 g/m² - 200 g/m²
    • Gesamte Medienkapazität = 300 Blätter
    • Vorlageneinzug für Medien = 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
    • Ausgabefachkapazität = 150 Blatt

    Netzwerk

    • Netzwerk = Druckserver
    • Remoteverwaltungsprotokoll = SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
    • Sicherheitsprotokolle & Merkmale = Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP

    Erweiterung / Konnektivität

    • Verbindungen = 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45

    Verschiedenes

    • Enthaltene Verbrauchsmaterialien = 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400

    Stromversorgung

    • Stromversorgungsgerät = Stromversorgung - intern
    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 230 V
    • Nötige Frequenz = 50/60 Hz
    • Leistungsaufnahme im Betrieb = 640 Watt
    • Energierverbrauch Standby = 32 Watt
    • Energierverbrauch Sleep = 6.5 Watt

    Software / Systemanforderungen

    • Erforderliches Betriebssystem = Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11

    Umweltschutzstandards

    • Blauer Engel = Ja
    • ENERGY STAR = Ja

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 3 Jahre

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 10 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 32 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 20 - 80% (nicht kondensierend)
    • Schallemission (Standby) = 34 dBA
    • Schallemission (Betrieb) = 52 dBA
    • Geräuschemission (Quiet-Modus) = 50 dBA

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 37.3 cm
    • Tiefe = 38.8 cm
    • Höhe = 25.5 cm
    • Gewicht = 10.7 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.