Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Buche-Platte, 1500 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154988
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B10-15.12
EAN/GTIN:
     4040376954466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Buche-Platte. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten '“ robust, langlebig, natürlich, schön, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, alle Kanten bearbeitet, Stärke 25 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
  • Flächenlast max. 300 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
geölt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1500 x 1000 mm
Material Arbeitsplatte:
Buche-Massiv
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Gewicht:
40 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154988, 154988-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,91*
€ 372,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 372,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,95*
€ 377,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 380,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 561,75*
€ 632,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,13*
€ 704,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,77*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 70,20*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,19*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,30*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,53*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,88*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,88*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,82*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,12*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,39*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,33*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 107,98*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,35*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 549,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.