Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1390xT795xS22mm (MDF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-ABG10-150
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG10-150
EAN/GTIN:
     4040376153128
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B1390 x T795 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante. Flächenlast max. 50 kg.|Zur Montage an einen Arbeitstisch der Serie Jerry und Tom, passend für die Tischtiefe 1000 mm, auch zur Nachrüstung geeignet.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Plattenlänge:
1390 mm
Plattenbreite:
795 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: ablageboden, ablageboden werktisch, ablageboden mdf, fachboden, mdf platte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.