Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1500x1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-778833
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 500B10 15.12
EAN/GTIN:
     4040376954466
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Funktionsunterbau Jerry, Buchemassiv-Platte

Preiswerter Arbeitstisch für viele Bereiche
Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr mit 30x30 mm Fußelementen, 50x25 mm Querstreben und Aussteifungstraversen.
4 Arbeitsplatten zur Auswahl
MDF-Platte, Stärke 25 mm.
Melaminharz-Platte nach DIN 68765, Stärke 22mm.
Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm.
Stahlblech-Platte, feuerverzinkt nach EN 10204, Stärke 25 mm.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
In RAL 7035 lichtgrau.
Einfache Montage
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Info:
Alle Tische können mit dem Zubehör der Doppelseite ergänzt werden.



Buche-Massiv-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Planzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.


Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
1500x1000x800–850 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 373,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 373,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,69*
€ 378,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 384,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,70*
€ 384,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,35*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 70,33*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,70*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,14*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,99*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,36*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 107,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.