Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Melamin-Platte, 1500 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154978
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-15.12
EAN/GTIN:
     4040376153005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Jerry: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar, Flächenlast max. 300 kg

  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stossfestigkeit, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
1500 x 1000 x 800-850 mm
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Gewicht:
44 kg
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, 154978, 154978-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,03*
€ 315,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,46*
€ 315,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 319,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,32*
€ 325,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 532,91*
€ 600,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,40*
€ 701,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,84*
€ 685,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,93*
€ 668,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,21*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 70,33*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,70*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,14*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,99*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,36*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 108,90*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.