Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1500x1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-778745
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 500M10 15.12
EAN/GTIN:
     4040376153005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
"Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Funktionsunterbau Jerry, Melaminhariz-Platte

Preiswerter Arbeitstisch für viele Bereiche
Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr mit 30x30 mm Fußelementen, 50x25 mm Querstreben und Aussteifungstraversen.
4 Arbeitsplatten zur Auswahl
MDF-Platte, Stärke 25 mm.
Melaminharz-Platte nach DIN 68765, Stärke 22mm.
Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm.
Stahlblech-Platte, feuerverzinkt nach EN 10204, Stärke 25 mm.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
In RAL 7035 lichtgrau.
Einfache Montage
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Info:
Alle Tische können mit dem Zubehör der Doppelseite ergänzt werden.



Melaminharz-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.

Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild)."
Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
1500x1000x800–850 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,40*
€ 315,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,98*
€ 315,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,77*
€ 321,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,17*
€ 324,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 340,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,59*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,21*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,79*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,71*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,32*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,94*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,98*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,83*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,09*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,27*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 516,43*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,44*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 546,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.