Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Durable- CRYSTAL SIGN, A3 Hoch- undQuerformat, höhenverstell- unddrehbar, mit 2 Folien undAnleitung, Aluminium undAcrylglas, metallic-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147029
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4819 23 METALLIC SILBER
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

Setzen Sie den höhenverstellbaren Plakatständer CRYSTAL SIGN von Durable ein, um wichtige Informationen und Hinweise aufmerksamkeitsstark in Lobbys, Empfangsbereichen und anderen repräsentativen Räumlichkeiten zugänglich zu machen.

Der Präsentationsständer wurde aus edlem Aluminium gefertigt und ist mit einer Infoschildfläche aus glasklarem Acrylglas ausgestattet. Darin abgelegte Folieneinlagen lassen sich für ihre individuelle Beschriftung unkompliziert austauschen. Darüber hinaus lassen sich diese Schildflächen ganz nach Bedarf sowohl in das Hoch- als auch das Querformat ausrichten und sind um 10 Grad drehbar.

Ein schwerer, schwarzer Gussfuss verleiht dem Infoständer stets die nötige Standfestigkeit.

Sie erhalten den farblich in Metallic-Silber gehaltenen Plakatständer CRYSTAL SIGN von Durable wahlweise in einer Variante mit einer Infoschildfläche im Format A3 oder im Format A4.

Im Lieferumfang sind zudem eine Aufbauanleitung für seine einfache Selbstmontage sowie zwei semitransluzente Folieneinlagen mit enthalten. Diese Folien sind geeignet für alle gängigen Farb- sowie Schwarzweiss Laserdrucker und können mit der kostenlosen DURAPRINT Softwarelösung professionell beschriftet werden.

Ausführung:

  • Hochwertiger Plakatständer
    • ideal für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Informationen in Lobbys, Empfangsbereichen und weiteren repräsentativen Räumlichkeiten
    • wahlweise mit Infoschildfläche im Format A3 oder A4 erhältlich
    • Infoschildfläche in beiden Fällen sowohl im Hoch- als auch Querformat einsetzbar
    • Infoschildfläche in beiden Varianten um 10 Grad drehbar
  • Leichter Austauschen der Folieneinlagen für deren flexible Beschriftung
  • Höhenverstellbar
  • Schwerer schwarzer Gussfuss für einen sicheren Stand

Lieferumfang:

  • 2 x semitransluzente Folieneinlagen
    • geeignet für alle gängigen Farb- sowie Schwarzweiss Laserdrucker
    • zur professionellen Beschriftung mit der kostenlosen DURAPRINT Softwarelösung
  • Aufbauanleitung für die einfache Selbstmontage

Weitere Details:

  • Material: jeweils Aluminium und glasklares Acyrlglas
  • Farbe: jeweils metallic-silber
  • Höhe Variante A3:
    • im Hochformat 1,18 bis 1,25 m
    • im Querformat 1,13 bis 1,20 m
  • Höhe Variante A4:
    • im Hochformat 1,11 bis 1,18 m
    • im Querformat 1,06 bis 1,13 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Material:
Aluminium; Acrylglas
Geeignet für:
Hochformat & Querformat
Format:
DIN A3
Höhenverstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable hinweistafel, aushangtafel, prospektaufsteller a3 hoch, 147029, 147029-SW81, Sichttafelständer, Bodenständer für Sichttafel, Sichttafelhalter, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel-Ständer, Tischständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 133,86*
€ 166,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,58*
€ 166,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 171,60*
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 175,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 256,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483719
ab € 16,20*
Zubehör
Durable
482019
ab € 11,47*
Zubehör
Durable
482119
ab € 12,64*
Zubehör
Durable
482219
ab € 15,84*
Zubehör
Durable
482319
ab € 17,46*
Zubehör
Durable
482419
ab € 21,62*
Zubehör
Durable
482519
ab € 27,34*
Zubehör
Durable
482619
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.