Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ, Leistung 1400 W, m. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136834
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     17389
EAN/GTIN:
     4011240017389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ hat eine Leistung von 1400 Watt und dieht der professionellen Nass-/Trockenreinigung. Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. [br /]Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ eignet sich perfekt für die professionelle Nass-/Trockenreinigung in Gebäuden oder auch für Grossflächen und Maschinenreinigungen. Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ hat einen Polyester-Hauptfilter mit einem Staubrückhaltevermögen von rund 99,9 %. Er ist besonders bedienerfreundlich konzipiert. So befindet sich ein grosser Fussschalter zum Ein- und Ausschalten des Starmix Nass-/Trockensaugers, über den auch der ECO-Modus für eine energieeffiziente und leise Reinigung eingestellt werden kann. Dabei startet der Sauger über einen Sanftanlauf, lässt sich per Drehzahlsteller 2-stufig einstellen und arbeitet geräuschgedämpft. Der Starmix Nass-/Trockensauger bietet ein Behältervolumen von 30 Litern für Staub und 23 Litern für Wasser. Er hat einen Aktionsradius von 15,2 bis 16,2 Meterm imd bietet eine Leistung von 1400 Watt. Geliefert wird der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ mit einem umfangreichen Profi-Zubehör-Set, das vollständig am Sauger untergebracht werden kann. Gummierte Räder und Rollen sorgen zudem für einen Leichtlauf. [br /]Weitere Details:

  • Für die professionelle Nass-/Trocken-Profireinigung in Gebäuden und für Grossflächen- und Maschinenreinigung
  • Hauptfilter FPP 3600 (Polyester), Staubrückhaltevermögen 99,9%
  • Drehzahlsteller 2-stufig mit Eco-Modus
  • Geräuschgedämmt
  • Ausblasfunktion
  • Tragegriff mit Kabelhaken
  • Schlauchfixierung
  • Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung
  • Seitliche Parkposition
  • Wasserstandserkennung
  • Räder und Rollen gummiert, für Leichtlauf und Geräuschdämpfung
  • Grosser Fussschalter zum Ein- und Ausschalten mit Sanftanlauf
  • ECO-Modus über Fussschalter einstellbar (energieeffizientes, leises Arbeiten)
  • Leistungsaufnahme: max. 1400 Watt
  • Volumenstrom: max. 69 l/s
  • Unterdruck: max. 259 mbar
  • Behältervolumen: max. Brutto-Staub-Wasser 35/30/23 l
  • Schalldruckpegel: 68,5 db(A)
  • Netzleitungslänge: 12,0 m (PVC, rot)
  • Aktionsradius: 15,2 - 16,2 m
  • Masse: L 460 x B 440 x H 700 mm
  • Gewicht: 990 g
  • Ausgestattet mit PZ-Zubehör (Profi), das komplett am Sauger untergebracht werden kann:

[br /]1 x Saugschlauch, 35 mm x 3,2 m[br /]1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber[br /]2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)[br /]1 x Fugendüse (37 cm lang)[br /]1 x Saugpinsel[br /]1 x Profi-Bodendüse 45 mit Borsten- und Gummileisten[br /]Zusatzfilter 1 x FSS 1200 (Schaumstoff)[br /]Filterbeutel 1 x FBV rd 30-35, (5 Stück)

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,80*
€ 474,47*
Frei Haus
ab € 414,66*
€ 501,96*
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 512,92*
€ 4,95*
ab € 422,22*
€ 514,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 516,46*
€ 622,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,74*
€ 736,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,79*
€ 693,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,54*
€ 662,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,46*
€ 614,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,22*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,90*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,76*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,31*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,86*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,57*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,61*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,61*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 64,21*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,14*
Zubehör
Electrostar
411729
ab € 24,53*
Zubehör
Electrostar
400686
ab € 33,10*
Zubehör
Electrostar
415109
ab € 37,14*
Zubehör
Electrostar
459295
ab € 63,28*
Zubehör
Electrostar
417011
ab € 5,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.