Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 11 blau, Nitril-¾-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antista


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 11 blau, Nitril-¾-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antista
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 11 blau, Nitril-¾-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antista
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 11 blau, Nitril-¾-B - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1039743
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2760011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 11 blau, Nitril-¾-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antistatisch gemäß EN1149
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau
Hersteller:
Ansell
Material:
Nitril-Teilbeschichtung, Strickbund
Norm:
CE Kat.2
... > Handschuhe > Nitril > Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzhandschuh|handschuhe|nitril-handschuhe|nitrilhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,79*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,91*
Lager 362
9
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 24,02004*
€ 31,81008*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,85004*
€ 34,10004*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,94004*
€ 34,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,81008*
€ 37,854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,69008*
€ 34,1412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,09004*
€ 31,04715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,33008*
€ 30,1428
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 24,02004*
€ 28,58385
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,00167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27600100
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell
27600080
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
27600090
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.