Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex 37-675, Gr. 7, grün, Nitril, velourisiert, Schutzstulpe, Hammerschlag


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex 37-675, Gr. 7, grün, Nitril, velourisiert, Schutzstulpe, Hammerschlag
Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex 37-675, Gr. 7, grün, Nitril, velourisiert, Schutzstulpe, Hammerschlag
Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex 37-675, Gr. 7 - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1000968
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     376757
EAN/GTIN:
     0076490447274
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex 37-675, Gr. 7, grün, Nitril, velourisiert, Schutzstulpe, Hammerschlagfinish, Länge: ca. 330mm, EN 374 CE Kat. III
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grün
Hersteller:
Ansell
Material:
Nitril, velourisiert
Norm:
EN 374 CE Kat. III
Ursprungsland:
China
... > Handschuhe > Nitril > Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Chemikalienhandschuh,handschuhe,nitril-handschuhe,nitrilhandschuhe,EN 374,en 374
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
138
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 1,96*
Lager 362
252
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,80*
€ 2,34*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,39*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,49*
2 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,28*
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,10*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.