Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh AlphaTec Sol-Vex 37-675 Gr.7 grün EN 388,EN 374,EN 1149


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371488
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37675070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · Hammerschlag-Finish · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · erstklassiger Chemikalienschutz · hohe Abriebfestigkeit · bemerkenswerter Tragekomfort · Flexibilität · außergewöhnlicher Tragekomfort · erhöhte Griffsicherheit · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, DruckindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: lebensmittelgeeignet, Griffsicherheit· Stärke ca.: 0,38mm· Norm: EN 388, EN 374, EN 1149· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
7
AQL:
0,65
Länge ca.:
330 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
ANSELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril,velourisiert,Hammerschlag-Finish
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 1,96*
2 Tage
252
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,80*
€ 2,35*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,39*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,49*
Lager 1498
180
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 2,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,28*
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,10*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.