Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x800mm, gr DN-31121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x800mm, gr DN-31121
Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x800mm, gr DN-31121
Produktbild
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3518I-28468728
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31121
EAN/GTIN:
     4016032476580
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x800mm, gr DN-31121

42HE Netzwerkschrank Unique, 2053x800x800 mm doppelfl. Stahl-Fronttür, gr Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder
Adapter liegt bei) - Geschlossene Stahl-Fronttür bietet Sichtschutz vor zu verbauenden Komponenten - Lieferung erfolgt komplett montiert Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2053 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 695,85*
€ 784,16*
Frei Haus
ab € 699,90*
€ 784,17*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 708,88*
€ 794,18*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,74*
€ 798,86*
€ 4,99*
ab € 786,12*
€ 872,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,18*
€ 945,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,76*
€ 912,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,84*
€ 887,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,88*
€ 843,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 37,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.