Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank FLEX 26HE 600x1000mm, gr DN-31101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank FLEX 26HE 600x1000mm, gr DN-31101
Netzwerkschrank FLEX 26HE 600x1000mm, gr DN-31101
Produktbild
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3518I-18468709
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31101
EAN/GTIN:
     4016032476139
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank FLEX 26HE 600x1000mm, gr DN-31101

26HE Netzwerkschrank Unique, 1342x600x1000 mm ohne Seitenteile, grau Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder
Adapter liegt bei) - Ohne Seitenwände für einfachen Zugang & Anreihung (mit optionalem Anreihverbinder-Set) - Lieferung erfolgt komplett montiert Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
1342 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 597,27*
€ 675,04*
Frei Haus
ab € 596,87*
€ 675,05*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 605,97*
€ 683,69*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,23*
€ 688,23*
Frei Haus
ab € 613,49*
€ 690,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,69*
€ 813,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,82*
€ 797,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,92*
€ 775,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 47,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 45,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.