Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock 8-Port-IO, Profinet 765-4102/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40069794
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-4102/100-000
EAN/GTIN:
     4055143949798
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Anschlussblock 8-Port-IO, Profinet 765-4102/100-000

8-Port IO-Link-Master Class B
Profinet
DC 24 V / 2,0 A
8xM12-Anschluss
WideLine
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,76*
€ 546,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,37*
€ 569,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 552,48*
€ 593,45*
Frei Haus
ab € 557,89*
€ 599,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 563,22*
€ 603,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,27*
€ 683,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-020
ab € 27,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-100
ab € 59,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-200
ab € 101,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-020
ab € 40,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-050
ab € 53,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-100
ab € 73,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-200
ab € 113,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/050-020
ab € 17,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9202/050-000
ab € 12,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/050-100
ab € 23,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-100
ab € 73,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3501/050-100
ab € 85,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3501/050-150
ab € 112,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3502/050-020
ab € 43,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3502/050-050
ab € 60,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.