Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1202/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1202/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün
Wago 756-1202/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1202/060-200
EAN/GTIN:
     4045454521820
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, winklig; 20 m; einseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
1400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.