| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30488215 Herst.-Nr.: 756-5311/050-100 EAN/GTIN: 4045454942151 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 5-polig; M12-Stecker axial; offenes Ende; 10 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 370 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m |
| | |
| |