Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2706-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2706-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2706-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2706-110 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30869740
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2706-110
EAN/GTIN:
     4050821093060
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2706-110

Leiterplattenklemme
Hebel
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
10-polig
CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
25,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 6,42597*
€ 8,20597*
Lager 3517
15
€ 5,46*
ab € 6,83934*
€ 8,68934*
15
Frei Haus
ab € 7,11934*
€ 9,04934*
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 7,4661*
€ 9,4861*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 7,51667*
€ 9,55667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,68934*
€ 10,34031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18934*
€ 9,74531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83934*
€ 8,13881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 130,3401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.