Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Zylindersicherungs. 10x38 mm, 10A 3NC1010-0MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30352102
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC10100MK
EAN/GTIN:
     4001869497013
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

SITOR-Zylindersicherungs. 10x38 mm, 10A 3NC1010-0MK

SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 5,975*
€ 7,405*
20
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 7,45*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,09*
€ 7,54*
20
Frei Haus
ab € 6,215*
€ 7,695*
22 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,405*
€ 8,81195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,975*
€ 7,11025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,97*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,41*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,92*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,88*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,24*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,34*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,70*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,15*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,69*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,60*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,27*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,57*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.