Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40377918
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC10100MK
EAN/GTIN:
     4001869497013
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, halbleitersicherung siemens, hl sicherung, halbleitersicherung superflink, 3NC1010-0MK, 3NC10100MK, Zylindrische Sicherung, Halbleiterschutz, Halbleiterschutzsicherungen, SENTRON, SITOR-Sicherungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 5,955*
€ 7,355*
20
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 7,40*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,07*
€ 7,50*
20
Frei Haus
ab € 6,195*
€ 7,655*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 153,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,97*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,42*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,92*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,88*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,16*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,29*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,58*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,13*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,72*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,62*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,14*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,46*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.