Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 24VDC 60W HLG-60H-24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     3517I-26968239
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24A
EAN/GTIN:
     4021087009294
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

LED-Treiber 24VDC 60W HLG-60H-24A

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC
130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
€ 4,90*
ab € 25,60*
€ 36,63*
€ 4,00*
ab € 23,98*
€ 36,63*
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 37,88*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 39,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,18*
€ 55,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 27,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 27,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 62,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 26,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 28,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 27,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 27,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.