Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817683
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Eingangsstrom
0.3 - 0.64 A
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 27,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 24,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48A
ab € 26,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48B
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.