Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-42B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-42B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-42B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586809
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-42B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
€ 36,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
€ 42,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
€ 42,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
€ 39,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
€ 42,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
€ 43,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
€ 42,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
€ 36,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
€ 42,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
€ 32,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
€ 37,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
€ 36,00*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
€ 42,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
€ 42,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
€ 42,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.