Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 60W 2.5A 22 ... 27V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157196
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=HLG-60H-24A, Ausgangsspannung DC max.=27 V, Ausgangsspannung DC min.=22 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=62 mm, Höhe=37 mm, Länge=171 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1132000 h, Nennleistung=60 W, Versorgungsspannung AC max.=305 V, Versorgungsspannung AC min.=90 V, Versorgungsspannung DC max.=431 V, Versorgungsspannung DC min.=127 V, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP65, Serie=HLG-60H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
700 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
700 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
€ 4,90*
ab € 25,39*
€ 35,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 37,71*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 40,70*
€ 6,90*
ab € 26,97*
€ 40,87*
€ 4,00*
ab € 23,80*
€ 41,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 27,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 27,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 62,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 26,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 28,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 26,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 27,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 26,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.