Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-60H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 60 W 2.5 A 24 V/DC PFC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297410-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24A
EAN/GTIN:
     4021087009294
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Tischnetzgerät
LED-Schaltnetzteil

Ausgang 24 V/DC / 2.5 A
Konstantspannung,Konstantstrom
60 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Einstellbar über integriertes Potentiometer
Für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · IP65 · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · einstellbare Ausgangsspannung · einstellbare Strombegrenzung · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-11

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 730.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,einstellbar · Leistung (max.): 60 W · Leistungsbereich: 60 W (max) · Netzteiltyp: Getaktet · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 61.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.80 mm · Produktabmessung, Länge: 171.00 mm · Schutzart: IP65

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171.00 x 61.50 x 36.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.80 mm
Produktabmessung, Länge:
171.00 mm
Produktabmessung, Breite:
61.50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
60 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
1c. Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis | Überlastschutz | einstellbar
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
730.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber 60w, led treiber, mean well led treiber, 4021087009294, Mean Well, HLG-60H-24A, led
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 33,01*
€ 5,90*
ab € 25,30*
€ 33,02*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 33,53*
€ 5,15*
ab € 29,87*
€ 34,43*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S140F003-2216-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 2,92*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S280F010-2216-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 6,44*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S280F010-2216-24 CW WHITE PCB IP65A
ab € 6,45*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S120F010-2835CW-24 WHITE PCB IP20
ab € 2,99*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S120F010-2835CW-24 WHITE PCB IP65A
ab € 3,48*
Zubehör
LEDDEX
LS-LUM24V-15W-5000K24V
ab € 22,63*
Zubehör
LEDDEX
LS-LUM24V-15W-6500K24V
ab € 22,74*
Zubehör
LEDDEX
LS-L120-12W-6500K24V
ab € 8,99*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S168F005-2835-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 3,37*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S168F005-2835-24 CW WHITE PCB IP65A
ab € 3,61*
Zubehör
LEDDEX
LS-L60-4W-6500K24V
ab € 5,70*
Zubehör
LEDDEX
LS-L96-8W-6500K24V
ab € 6,33*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S120F006-3014-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 4,94*
Zubehör
Ledxon
LFBML-SW860-24V-6S83-20-IC
ab € 20,24*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S240F010-3528-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 5,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.