Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-30A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-30A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-30A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817685
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.