Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09200102612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09200102612
Schraubanschluss 09200102612
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533665
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102612
EAN/GTIN:
     5713140039391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Schraubanschluss 09200102612

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 8,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 8,65*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5527*
€ 8,6927*
7 Tage
100
€ 6,95*
ab € 6,9104*
€ 9,1604*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 7,08484*
€ 9,42484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
19200100446
ab € 9,75*
Zubehör
Harting
19200100546
ab € 9,6947*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,32*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,67*
Zubehör
Harting
09330006115
ab € 195,97*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,25*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,71*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,35*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.