Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse, Schrauben
HARTING Han A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse, Schrauben
HARTING Han A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-1810892
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102812
EAN/GTIN:
     5059039175116
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 10P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 600 V
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Kontakte = 10
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Zwei 16P + E-Einsätze können in einem "Größe"-32-A-Gehäuse untergebracht werden (typische Best.-Nr. ; 363-7964 363-7964 ). Han A® Einsätze. Harting-Kontakteinsätze haben ein breites Anwendungsspektrum. Die Einsätze werden nach der gewünschten Polzahl und den Spannungs- und Stromwerten ausgewählt. Han A-Einsätze sind optional erhältlich: ; 1810482 1810482 - 09200042611, 4P+E Stifteinsatz,10 A ; 1810498 1810498 - 09200042711, 4P+E Buchseneinsatz,10 A ; 1810858 1810858 - 09200032611, 3P+E Stifteinsatz,10 A ; 1810870 1810870 - 09200032711, 3P+E Buchseneinsatz,10 A ; 1810886 1810886 - 09200102612, 10P+E Stifteinsatz,16 A ; 1810892 1810892 - 09200102812, 10P+E Buchseneinsatz,16 A ; 1810915 1810915 - 09200162612, 16P+E Stifteinsatz,16 A ; 1810937 1810937 - 09200162812, 16P+E Buchseneinsatz,16A. Eigenschaften der Serie Han A:. Schlanke Bauweise Pole: 3-16 (Schraubanschluss)
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
10P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
600 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Anzahl der Kontakte:
10
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, hdc-steckverbinder harting, steckdoseneinsatz, 1810892, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09200102812, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 10,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,14*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,544*
€ 10,194*
7 Tage
24
€ 6,95*
ab € 7,8686*
€ 10,6386*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,47*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,64*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09200100252
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
19200101540
ab € 5,99*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,12*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,52*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,34*
Zubehör
Harting
09330006206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,67*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,35*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,43*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.