Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Seiteneingang, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Seiteneingang, 10A
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Seiteneingang, 10A
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Seiteneingang, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1810634
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0920010054010
EAN/GTIN:
     5059039169047
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Serie = Han A
Gewindegröße = PG16
Größencode Hersteller = 10A
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Nennstrom = 10A

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse. Metallgehäuse Ein Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung
Weitere Informationen:
Serie:
Han A
Gewindegröße:
PG16
Größencode Hersteller:
10A
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 1810634, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 0920010054010, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104496
ab € 1,6982*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,13*
Zubehör
Lapp Kabel
52103240+53112240
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.