Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 10A-asg1-LB-M25 19 20 010 0251 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749399-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 10A-asg1-LB-M25 19 20 010 0251 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 A - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 A · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10A
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19 20 010 0251
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10A-asg1-LB-M25
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 20 010 0251, Han® 10A-asg1-LB-M25, 841-2199, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,71*
€ 12,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 12,99*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,726*
€ 13,026*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 10,3177*
€ 13,7877*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,0157*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 33,94*
Zubehör
Harting
09140023141
ab € 8,30*
Zubehör
Harting
09140023041
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,91806*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,37*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,9257*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.