Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 10A-asg2-LB-M20 19 20 010 0290 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749415-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 0290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 10A-asg2-LB-M20 19 20 010 0290 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 A - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 A · Gewinde-Maß: 2 x M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: 2 Kabelausgänge seitlich,niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
2 Kabelausgänge seitlich | niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10A
Gewinde-Maß:
2 x M20
Herst.-Teilenr.:
19 20 010 0290
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10A-asg2-LB-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 20 010 0290, Han® 10A-asg2-LB-M20, 547-2056, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,35*
€ 13,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 13,92*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5568*
€ 14,0568*
7 Tage
39
€ 6,95*
ab € 11,1497*
€ 14,7897*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5993*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,0157*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,28*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,91806*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,9257*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.