Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 10A-agg-LB-K 09 20 010 0321 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749638-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Anbaugehäuse Han® 10A-agg-LB-K 09 20 010 0321 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 A - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10A
Herst.-Teilenr.:
09 20 010 0321
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10A-agg-LB-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 20 010 0321, Han® 10A-agg-LB-K, 841-2079, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,06*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6844*
€ 13,1044*
7 Tage
24
€ 6,95*
ab € 10,248*
€ 13,758*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,98*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
19200101540
ab € 5,99*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 33,99*
Zubehör
Harting
09140023141
ab € 8,30*
Zubehör
Harting
09140023041
ab € 8,68*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,89*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,43*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,97*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,4673*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,9557*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.