Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10A-gg-13,5 09 20 010 1440 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749242-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 1440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-13,5 09 20 010 1440 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 A - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 A · Gewinde-Maß: PG13.5 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10A
Gewinde-Maß:
PG13.5
Herst.-Teilenr.:
09 20 010 1440
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10A-gg-13|ツ|5
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 20 010 1440, Han® 10A-gg-13, 5, 181-0909
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 9,92*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,4384*
€ 9,9384*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,14*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,7933*
€ 10,3733*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5114
ab € 0,93*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,64*
Zubehör
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,98*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,52*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,67*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,35*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.