Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, M25, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412202
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200100446
EAN/GTIN:
     5059039118724
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Serie = Han A
Gewindegröße = M25
Größencode Hersteller = 10A
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65
Seriennummer = 1920000

Metall-Standardkappen/-gehäuse Han 10A. Eine Auswahl der Metall-Standardkappen und -gehäuse der Serie Han A sowie der Abdeckungen mit Ein- oder Zweihebel-Verriegelungsmechanismus in geraden oder abgewinkelten, hohen oder flachen Varianten, wie angegeben.
Weitere Informationen:
Serie:
Han A
Gewindegröße:
M25
Größencode Hersteller:
10A
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
1920000
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8412202, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19200100446, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,75*
€ 13,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,36*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1817*
€ 13,8717*
7 Tage
32
€ 6,95*
ab € 10,2218*
€ 13,8718*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,82*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5190
ab € 2,261*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
19 00 000 5090
ab € 6,32*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.