Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB zu PS/2 DA-70118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB zu PS/2 DA-70118
Adapter USB zu PS/2 DA-70118
Artikel-Nr.:
     3517I-18466279
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70118
EAN/GTIN:
     4016032117933
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter

Adapter USB zu PS/2 DA-70118

USB zu PS/2 Adapter, 2 X Mini-Din 6/F, USB A/M Nutzen Sie Ihre alten Eingabegeräte am USB-Port weiter - dieser Adapter verbindet eine PS/2-Maus und -Tastatur mit einem einzelnen USB-Anschluss. - Plug and Play - Keine Software erforderlich - Verbindet eine PS/2 Maus und Tastatur an einen einzelnen USB Anschluss - Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.
Weitere Informationen:
Länge:
0,225 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,81*
1 Tag
27
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 4,83*
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,10*
5 Tage
1782
€ 9,90*
ab € 3,56*
€ 5,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.