Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5099 Herst.-Nr.: DA-70118 EAN/GTIN: 4016032117933 |
| | |
|
| | |
| Nutzen Sie Ihre alten Eingabegeräte am USB-Port weiter - dieser Adapter verbindet eine PS/2-Maus und -Tastatur mit einem einzelnen USB-Anschluss. Highlights - Plug and Play - Keine Software erforderlich
- Verbindet eine PS/2 Maus und Tastatur an einen einzelnen USB Anschluss
- Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1
- Unterstützt werden PCs und SUN Computer
- 2 x MiniDIN 6-Pin Buchse für PS/2-Maus und -Tastatur
- Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte über die Schnittstelle
- USB-Anschlusskabel mit USB A-Stecker
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapterkabel DIN, DIN Adapterkabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, adapter din, adapter din usb |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,13* | € 4,77* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,32* | € 4,78* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,39* | € 4,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,55* | € 5,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,69* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|