Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Mignon AA Plus Power Duracell Plus-AA K8 (Bli.8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie 1,5V Mignon AA Plus Power Duracell Plus-AA K8 (Bli.8)
Batterie 1,5V Mignon AA Plus Power Duracell Plus-AA K8 (Bli.8)
Artikel-Nr.:
     3517I-16779391
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     147283
EAN/GTIN:
     5000394140899
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Batterie 1,5V Mignon AA Plus Power Duracell Plus-AA K8 (Bli.8)

Die zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer (Bei Batterien der Größe AA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Digitalkamera-Test der IEC von 2015. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren (Website der IEC)) eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
215 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, duracell plus aa batterie alkaline 1,5v, aa batterie, duracell aa batterien, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 4,79*
2 Tage
970
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,16*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,21*
Lager 3517
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,23917*
€ 5,44917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,44917*
€ 6,48451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11917*
€ 6,09181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61917*
€ 5,49681
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23917*
€ 5,04461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,39004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,55*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,20*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,07*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,74*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.